KENNAMETAL TM Chamfer MF - 2XD 4135774 12x10.25 1pc

#Nomor SKU S023268081
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4135774
Unit 1pc
ISO Number TM721MF120X125R2DHA
SAP Material Number 4135774.0
Grade KCU32
[TDZ] Thread Diameter Size M12x10.25
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 10.4
[DCH] Chamfer Diameter (mm) 12.3
[LTHD] Thread Length (mm) 24.43
[LDCH] Chamfer Length-Tool Front (mm) 250.24
Overall Length L (mm) 90
[LS] Shank Length (mm) 45
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 14.0
Number of Effective Cutting Edges on Face 4.0
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan