KENNAMETAL SC Drill with Dia. Range 7.1-9.1mm 4150706 5xD 7.6mm 00.2992 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4150706 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | B042A07600CPG |
SAP Material Number | 4150706 |
Grade | KC7325 |
[D1] Drill Diameter M (mm) | 7.6 |
Overall Length L (mm) | 91 |
[L3] Flute Length (mm) | 53.0 |
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) | 43 |
[L5] Drill Point Length (mm) | 10.28 |
[LS] Shank Length (mm) | 36.0 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 8.0 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan