KENNAMETAL SC Drill Coolant with Dia.Range 18.1-19.8mm 4149589 5xD 19.7mm 0.7756 1pc

#Nomor SKU S023194892
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4149589
Unit 1pc
ISO Number B052F19700CPG
SAP Material Number 4149589
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M (mm) 19.7
Overall Length L (mm) 153
[L3] Flute Length (mm) 101.0
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 77
[L5] Drill Point Length (mm) 3.43
[LS] Shank Length (mm) 50
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 20
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan