KENNAMETAL SC Drill Coolant with Dia.Range 18.1-19.8mm 4148595 3xD 19.7mm 0.7756 1pc

#Nomor SKU S023194328
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4148595
Unit 1pc
ISO Number B051A19700CPG
SAP Material Number 4148595
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M (mm) 19.7
Overall Length L (mm) 131
[L3] Flute Length (mm) 79.0
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 55
[L5] Drill Point Length (mm) 3.43
[LS] Shank Length (mm) 50
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 20
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan