KENNAMETAL M Clamping Holder with Shank Height 20-25 1101884 25x150mm 1pc

#Nomor SKU S023147850
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1101884
Unit 1pc
ISO Number MSZNR2525M12
SAP Material Number 1101884.0
[H] Shank Height (mm) 25
[B] Shank Width (mm) 25
[F] F Dimension (mm) 32.0
[L1] Tool Length (mm) 150.0
[LH] Head Length (mm) 25.0
[L1A] L1 A Dimension (mm) 8.5
Gage Insert SN..120408
Lock Pin Id Drive Size 2.5 mm
Clamp Screw ID Drive Size (mm) 3
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan