KENNAMETAL KTFS Drill Body ISO SCF 6372611 8xD K 10.5mm 1pc
Rp7.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6372611 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | KTFS105R08SCF16M |
SAP Material Number | 6372611 |
Adapter Style Machine Side | Cylindrical Shank 1 Flat |
[D1] Drill Diameter M (mm) | 10.5 |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm) | 10.999 |
[LATTH] Insert Attach LG Holder (mm) | 105.9 |
Overall Length L (mm) | 160 |
[L1] Insert Gage Length (mm) | 112.0 |
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) | 88.0 |
[LS] Shank Length (mm) | 48 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 16 |
[SSC] Insert Seat Size | K |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan