KENNAMETAL KTFS Drill Body ANSI SS 6389430 SS 8xD E 0.296inch 1pc

#Nomor SKU S023127098
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6389430
Unit 1pc
ISO Number KTFS0296R08SS031
SAP Material Number 6389430
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
[D1] Drill Diameter M (mm) 7.5
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm) 7.999
[LS] Shank Length (mm) 38.61
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 7.9375
[LATTH] Insert Attach LG Holder (mm) 111.82
Overall Length L (mm) 1160.22
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) 64
[SSC] Insert Seat Size E
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan