KENNAMETAL KTFS Drill Body ANSI SS 6389421 SS 5xD E 0.296inch 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6389421 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | KTFS0296R05SS031 |
SAP Material Number | 6389421 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Drill Diameter M (mm) | 7.5 |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm) | 7.999 |
[LS] Shank Length (mm) | 38.61 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 7.9375 |
[LATTH] Insert Attach LG Holder (mm) | 87.82 |
Overall Length L (mm) | 920.22 |
[L4] Maximum Drilling Depth (mm) | 40 |
[SSC] Insert Seat Size | E |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan