KENNAMETAL KSEM Plus B1 Head FDS90 6042001 99.00mm 1pc

#Nomor SKU S023120266
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6042001
Unit 1pc
ISO Number KSEMP9900FDS90B1M
SAP Material Number 6042001
[D1] Drill Diameter M (mm) 99
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter (mm) 31
[LPR] Protruding Length (mm) 610.25
[L1] Insert Gage Length (mm) 50
[CSMS] System Size Machine Side FDS90
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan