HIGHLANDER Genset Tipe Silent HL 150 1unit

#Nomor SKU S023023536
Wishlist
Rp339.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL 150
Unit 1unit
Rated Power (kW) 120
Apparent Power (kVA) 150
Rated Voltage (V) 230/400
Power (cos Ø) 0.8
Rated Speed (rpm) 1500
Phase 3
Rated Frequency (Hz) 50
Fuel Tank Capacity (L) 300 (8hours)
Fuel Consumption Rate (L/hour) 32
Sound Level (dB) 82 (7m)
Overall Dimensions (mm) 2950x1100x1760
Type Silent
Berat (Kg) 2500.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan