HIGHLANDER Genset Tipe Silent HL 30 1unit
Rp169.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HL 30 |
---|---|
Unit | 1unit |
Rated Power (kW) | 24 |
Apparent Power (kVA) | 30 |
Rated Voltage (V) | 230/400 |
Power (cos Ø) | 0.8 |
Rated Speed (rpm) | 1500 |
Phase | 3 |
Rated Frequency (Hz) | 50 |
Fuel Tank Capacity (L) | 75 (8hours) |
Fuel Consumption Rate (L/hour) | 8 |
Sound Level (dB) | 80 (7m) |
Overall Dimensions (mm) | 1950x800x1160 |
Type | Silent |
Berat (Kg) | 1150.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan