HIGHLANDER Genset Tipe Silent HL 20 1unit

#Nomor SKU S023023451
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL 20
Unit 1unit
Rated Power (kW) 16
Apparent Power (kVA) 20
Rated Voltage (V) 230/400
Power (cos Ø) 0.8
Rated Speed (rpm) 1500
Phase 3
Rated Frequency (Hz) 50
Fuel Tank Capacity (L) 60 (8hours)
Fuel Consumption Rate (L/hour) 4
Sound Level (dB) 80 (7m)
Overall Dimensions (mm) 1900x800x1110
Type Silent
Berat (Kg) 900.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan