Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin) MS250 20inch 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MS250 |
---|---|
Unit | 1pc |
Machine | 2 Engine Stroke |
Fill Cylinder (cc) | 45.4 |
Engine Power (kW) | 2.0 |
Fuel Tank Capacity (L) | 0.47 |
Oil Tank Capacity (L) | 0.2 |
Length Bar (inch) | 20 |
Maximum Speed (rpm) | 14000 |
Berat (Kg) | 3.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 13 June 2025 |
Informasi Produk
Description
A step up from the MS 230, the MS 250 is light enough to move through smaller tasks like clearing or cleanup but packs a powerful enough punch to cut through small limbs and trees. A combination of features and a high power-to-weight ratio makes this one of the best homeowner chainsaws on the market. Available with 14inch/35cm, 16inch/40cm or 18inch/45cm guide bars.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan