HILTI Stud Anchor HSA M16x137mm(5/8inch x 5 2/5) 1set(16pcs)

#Nomor SKU S023017474
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSA
Unit 1set(16pcs)
Anchor Size M16
Anchor Length (mm) 137
Material Corrosion Carbon steel, Zinc-plated
Head configuration Externally threaded
Approvals/Test Reports ETA
Base Material Concrete (uncracked)
Type of Fastening Pre-fastening, Through-fastening
Drilling method (AS) Hammer drilling, Hollow drill bit drilling, Diamond drilling
Installation Tools TE 6-A36, TE 30-A36
PROFIS Software Yes
SAFEset No
Product Class Premium
Size M16x137mm(5/8inch x 5 2/5)
Length (inch) 5.39
Diameter 5/8inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications
- Wide range of fastening applications in un-cracked concrete
- Handrails & balustrades
- Ladder & staircases
- Guard rails
Package content
- 1x Stud anchor HSA M16 40/25/- assy
Feature
- First ETA-compatible stud anchor for torque-controlled setting using an impact wrench and Hilti torque bar for higher productivity in serial applications
- Excellent edge and spacing distances
- 3 embedment depths offering maximum flexibility

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan