HILTI Anchor Rod HIT-C 8.8 M20x240mm(25/32 inch x 9 4/9) 1set(30pcs)

#Nomor SKU S023017269
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HIT-C 8.8
Unit 1set(30pcs)
Material Corrosion Carbon steel
Drill Bit Diameter (mm) 22
PROFIS Software No
SAFEset No
Product Class Standard
Anchor Size M20
Anchor Length (mm) 240
Size M20x240mm(25/32 inch x 9 4/9)
Length (inch) 9.453125
Diameter 25/32 inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan