KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-MN KCP25 3753450 1pc

#Nomor SKU S022900159
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3753450
Unit 1pc
ISO Number DNMG150604MN
SAP Material Number 3753450.0
Grade KCP25
[D] Insert IC Size (mm) 12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 15.504
[S] Insert Thickness (mm) 6.35
[Rε] Corner Radius 0.4
[D1] Insert Hole Size (mm) 5.16
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan