KENNAMETAL ISO Milling Cutter Dodeka Mini 06mm IC 4130429 2x5 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4130429 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | KSHR200HN4345M3 |
SAP Material Number | 4130429.0 |
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) | 50.8 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter (mm) | 58.958 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 19.05 |
[D6] Hub Diameter (mm) | 44.45 |
Overall Length L (mm) | 40 |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) | 3.23 |
Number of Inserts | 5 |
Weight (kg) | 0.422 |
Maximum RPM | 12500 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Shell Mills
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan