KENNAMETAL HTS Basic Shanks 1801576 1pc

#Nomor SKU S022872241
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1801576
Unit 1pc
ISO Number SSF250HTS401555
SAP Material Number 1801576.0
Coupling Size Workpiece Side (mm) 40
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 63.5
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side (mm) 70
[L1] Gage Length (mm) 395
[L1S] Secondary Tool Length (mm) 381
[L4] Flange Length (mm) 335.43
[LS] Shank Length (mm) 107.95
[CF] Coolant Size Radial 1/8-27 NPT
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Torque (ft-lbs) 26
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HTS Deep-Hole Drilling System
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan