KENNAMETAL HP HSSE Tap Blind Hole ANSI Inch GOtap KSP39 6140612 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6140612 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | T838NF#06-40RH2-A |
SAP Material Number | 6140612.0 |
Grade | KSP39 |
Overall Length L (mm) | 50.8 |
[L3] Thread Length (mm) | 9.9 |
[L2] Useable Length (mm) | 18.3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 3.582 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Tap Pitch Diameter Limit | H2 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
GOtap T838 Spiral-Flute HSS-E Taps - Blind Holes
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan