KENNAMETAL Grd. Ins. Dodeka Mill 09mm IC 3556330 HNGJ-SNHD 1.2W 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3556330
Unit 1pc
ISO Number HNGJ0905ANSNHD
SAP Material Number 3556330.0
Grade KCK15
[D] Insert IC Size (mm) 15.88
[BS] Corner Facet Length (mm) 1.655
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm) 8.593
[Rε] Corner Radius 1.2
[S] Insert Thickness (mm) 5.463
Average Chip Thickness [HM] (mm) 0.17
Cutting Edges per Insert 12
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Face Mills
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan