Pertamina Circulating Oils Sebana P460 1drum(209L)
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1drum(209L) |
---|---|
Volume (L) | 209 |
SAE | 460 |
Viscosity Index | 95 |
Colour ASTM | L1.5 |
Berat (Kg) | 209.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SEBANA P SERIES is a lubricant made from high quality base oil which provides good oxidant stability.
SEBANA P SERIES is designed for circulating lubrication such as bearing lubricant and light duty gear.
SEBANA P SERIES is designed for circulating lubrication such as bearing lubricant and light duty gear.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Fitur
Pelumas Bantalan IndustriKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan