ADK Generator (Double) ADI274C 80kW 1pc
Rp48.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ADI274C |
---|---|
Unit | 1pc |
Power (KVA) | 100 |
Power (kW) | 80 |
Voltage (V) | 220/380 |
Phase | 3 |
Frequency (Hz) | 50.0 |
Working Speed (rpm) | 1500.0 |
Berat (Kg) | 395.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 2/3 Pitch Windings. - Class "H" Insulation System.
- Advanced Automatic Voltage Regulator Avr Control.
- IP23.
Options & Accessories :
- Winding Protection Thermistors.
- Avr With 3 Phase Sensing And Improved Regulation +0.5%.
- Droop Kit For Parallel Operation.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan