TRANZGEAR Gearbox WP Series Worm Reducer WPO Ratio 1:10 Size 120 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WPO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 120 |
| Ratio | 1:10 |
| Oil Capacity (L) | 5.8 |
| Input Shaft Diameter (U) (mm) | 30 |
| Input Shaft Length (HS) (mm) | 65 |
| Output Shaft Diameter (S) (mm) | 45 |
| Output Shaft Length (LS) (mm) | 85 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan