TRANZGEAR Gearbox WP Series Worm Reducer WPA Ratio 1:10 Size 120 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPA
Unit 1pc
Size 120
Ratio 1:10
Oil Capacity (L) 5.8
Input Shaft Diameter (U) (mm) 30
Input Shaft Length (HS) (mm) 65
Output Shaft Diameter (S) (mm) 45
Output Shaft Length (LS) (mm) 85
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan