TRANZGEAR Gearbox WP Series Worm Reducer WPA Ratio 1:10 Size 80 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WPA |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | 80 |
Ratio | 1:10 |
Oil Capacity (L) | 1.5 |
Input Shaft Diameter (U) (mm) | 22 |
Input Shaft Length (HS) (mm) | 50 |
Output Shaft Diameter (S) (mm) | 32 |
Output Shaft Length (LS) (mm) | 65 |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan