ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 280SMD 2 75kW 1pc

#Nomor SKU S022643292
Wishlist
Rp73.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 280SMD 2
Unit 1pc
IC Class IC411
ABB Type Designation M2BAX 280SMD 2
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 93.8 %, Partial Load (75%) 94.0 %, Partial Load (50%) 93.9 %
IE Class Data Frequency (60 Hz) IE Class IE3, Full Load (100%) 94.1 %, Partial Load (75%) 93.7 %, Partial Load (50%) 92.3 %
IM Class IMB3 IM1001
Insulation class ICLF
Invoice Description M2BAX 280SMD 2
IP Class IP55
Number of Poles (High) 2
Replaced Product ID (OLD) 3GBA281110-ADL, 3GBA281110-ADC
Stocked At (Warehouses) Central Stock Europe
Terminator Box Location D-End top
Two Speed Motor No
Voltage Code D
WEEE Category 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
Bearing 6316/C3
Bearing NDE 6316/C3
Direction of Rotation Both sides
Speed (rpm) 3000
Power (kW) 75
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 547.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan