ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B5 Flange Mounted M2BAX 200MLA 2 30kW 1pc

#Nomor SKU S022642516
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 200MLA 2
Unit 1pc
IC Class IC411
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 92.0 %, Partial Load (75%) 91.5 %, Partial Load (50%) 90.1 %
IE Class Data Frequency (60 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 91.7 %, Partial Load (75%) 90.6 %, Partial Load (50%) 88.5 %
IM Class IMB5 IM3001
Insulation class ICLF
Invoice Description M2BAX 200MLA 2
IP Class IP55
Lubrication For life
Number of Poles (High) 2
Standards IEC 60034-1
Altitude (m) 1000
Starting of Motor Direct Online
Stocked At (Warehouses) Central Stock Europe CSCNM
Terminator Box Location D-End top
Two Speed Motor No
Type of Duty S1
Voltage Code D
WEEE Category 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
Ambient Temperature (°C) 40
Speed (rpm) 3000
Power (kW) 30
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 208.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan