ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 71MB 2 0.55kW 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | M2BAX 71MB 2 |
---|---|
Unit | 1pc |
IE Class Data Frequency (50 Hz) | IE Class IE2 |
IE Class Data Frequency (60 Hz) | IE Class IE2, Full Load (100%) 74.0 %, Partial Load (75%) 71.0 %, Partial Load (50%) 65.8 % |
IM Class | IMB3 IM1001 |
Insulation class | ICLF |
Altitude (m) | 1000 |
Invoice Description | M2BAX 71MB 2 |
IP Class | IP55 |
Number of Poles (High) | 2 |
Stocked At (Warehouses) | CSCNM |
Terminator Box Location | D-End top |
Two Speed Motor | No |
ABB Type Designation | M2BAX 71MB 2 |
Type of Duty | S1 |
Ambient Temperature (°C) | 40 |
Voltage Code | D |
WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
Bearing | 6203-2Z/C3 |
Bearing NDE | 6202-2Z/C3 |
Direction of Rotation | Both sides |
Speed (rpm) | 3000 |
Power (kW) | 0.55 |
Phase | 3 |
Voltage (V) | 400 |
Berat (Kg) | 13.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan