INA Rod Ends DO-2RS GAL45-DO-2RS 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GAL45-DO-2RS |
---|---|
Unit | 1pc |
D1 (mm) | 50.7 |
D2 (mm) | 102 |
d3 | M42x3 |
Dk (mm) | 60 |
H (mm) | 163 |
L1 (mm) | 94 |
L2 (mm) | 214 |
l7 (mm) | 52 |
m (kg) | 2.6 |
r1s min (mm) | 0.6 |
α (°) | 7 |
C0r (N) | 259000 |
c1 (mm) | 27 |
Cr (N) | 128000 |
Width B (mm) | 32 |
Inner Diameter d (mm) | 45 |
Outer Diameter d (mm) | 68 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Feature
With external thread, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-4, lip seals on both sides, left hand threadKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan