ibright Fastfold BFS200-D Diagonal 200inch 1unit

#Nomor SKU S022453273
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BFS200-D
Unit 1unit
Viewing Size (mm) 300x401
Square Casing Size (mm) 32x32
Length (mm) 4210
Height (mm) 3950
Bezel (mm) 75
Packing Dimensions (mm) 1350x450x450
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screen Projector, Fastfold Screen.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait