ibright Motorized Screen (Layar Proyektor) BMR150-D Diagonal 150inch 1unit
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BMR150-D |
---|---|
Unit | 1unit |
Size (inch) | 150 |
Viewing Size (mm) | 3050x2280 |
Casing Size (mm) | 90x90 |
Length (mm) | 3200 |
Height (mm) | 2415 |
Bezel (mm) | 50 |
Packing Dimensions (mm) | 3270x160x140 |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |