RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser (D-IN) 3x1 1/4inch 1box(32pcs)
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1box(32pcs) |
---|---|
Size (inch) | 3x1 1/4 |
Application For | Clean & Wastewater |
Dimension d1(mm) | 89.5 |
Dimension I1 (mm) | 40 |
Dimension D2 (mm) | 42.3 |
Dimension I2 (mm) | 20 |
Length (mm) | 81 |
Dimension T1 | Min. 3.76 |
Dimension T2 | Min. 2.9 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan