FESTO Guided Actuator DFM Series DFM-32-50-P-A-GF 1pc
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DFM-32-50-P-A-GF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stroke (mm) | 50 |
| Piston Diameter (mm) | 32 |
| Ambient Temperature (°C) | -20 to 80 |
| Impact Energy In End Positions (N m) | 0.4 |
| Theoretical Force at 6 Bar, Return Stroke (N) | 415 |
| Theoretical Force at 6 Bar, Advance Stroke (N) | 482 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan