FESTO Guided Actuator DFM Series DFM-20-100-P-A-GF 1pc
      Rp6.299.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | DFM-20-100-P-A-GF | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| Stroke (mm) | 100 | 
| Piston Diameter (mm) | 20 | 
| Ambient Temperature (°C) | -20 to 80 | 
| Impact Energy In End Positions (N m) | 0.2 | 
| Theoretical Force at 6 Bar, Return Stroke (N) | 141 | 
| Theoretical Force at 6 Bar, Advance Stroke (N) | 188 | 
| Berat (Kg) | 0.6 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 | 
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 | 
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan