FESTO Guided Actuator DFM Series DFM-20-80-P-A-GF 1pc

#Nomor SKU S022421746
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DFM-20-80-P-A-GF
Unit 1pc
Stroke (mm) 80
Piston Diameter (mm) 20
Ambient Temperature (°C) -20 to 80
Impact Energy In End Positions (N m) 0.2
Theoretical Force at 6 Bar, Return Stroke (N) 141
Theoretical Force at 6 Bar, Advance Stroke (N) 188
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan