FESTO Air Reservoir CRVZS-0.75 0.75L 1pc

#Nomor SKU S022420305
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRVZS-0.75
Unit 1pc
Volume (L) 0.75
Operating Pressure (bar) -0.95 to 16
Ambient Temperature (°C) -10 to 100
Maximum Tightening Torque Connecting Thread (N m) 23
Mounting Type Fixing Clips
Pneumatic Connection G1/4
Material Note Free of copper and PTFE, Conforms to RoHS
Material of Air Reservoir High alloy steel, non-corrosive
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait