MU Perekat Keramik Ekstra Kuat MU-485 25kg 1pc
Rp819.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MU-485 |
---|---|
Unit | 1pc |
Packaging (kg) | 25 |
Air Consumption (L/kg) | 5.5-6/25 |
Dispersibility (m²/kg) | 5/25 |
Thickness (mm) | 3 |
Berat (Kg) | 25.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan Granite Tile, keramik & batu alam, di atas berbagai permukaan seperti: kayu, kaca, plat baja, gypsum, GRC dan lain-lain baik pada dinding ataupun lantai. Sangat direkomendasikan untuk pemasangan keramik / Granite Tile berukuran sangat besar (> 80x80cm). Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
Fitur
- Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan diberbagai permukaan seperti: keramik, kayu, kaca, gypsum atau sejenisnya.- Menghemat upah kerja dan waktu.
- Mencegah lepas dan terangkatnya pasangan keramik.
- Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
- Dapat diaplikasi pada area basah.
- Dapat digunakan untuk interior dan eksterior gedung.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan