OPTIBELT STD 760 S8M Width Range 301-400 OPTI 760 S8M 336mm 1Pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | OPTI 760 S8M |
---|---|
Unit | 1Pc |
Pitch Length (mm) | 760 |
Number of Teeth | 95 |
Sleeve width (mm) | 500 |
Belt width | 336 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan