Kartell Measuring Jugs, Short Form 1156 500ml 1pc

#Nomor SKU S022029881
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1156
Unit 1pc
Art No. 1156
Material PP
Capacity (ml) 500
Grad. (ml) 25
Height (mm) 116
Diameter size (mm) 90
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Autoclavable, highly translucent especially when filled with liquids. Permanently moulded graduations. Excellent chemical resistance. No drip spout. Thumb grip on handle.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan