DEWALT Thickness Planer DW735-KR 1unit

#Nomor SKU S022026576
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW735-KR
Unit 1unit
Input Power (W) 2000-2200
Max. Depth of Cut (mm) 3
Depth Capacity (mm) 150
Width Capacity (mm) 330
No Load Speed (rpm) 10000
Cuts Per Inch 96 or 179
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan