STANLEY Induction Motor Pressure Washer with Self Priming SW19-B1 1unit

#Nomor SKU S022023780
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW19-B1
Unit 1unit
Input Power (W) 1900
Maximum Pressure (bar) 130
Maximum Water Flow (L/minute) 6.6
Maximum Water Temperature (°C) 50
Motor Induction
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan