STANLEY Fatmax Rotary Laser 1-77-429 50m 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1-77-429 |
---|---|
Unit | 1pc |
Working Range with Detector (m) | 50 |
Accuracy (mm) | ± 1.5 @30m (H), ± 3 @30m (V) |
IP Rating | IP 66 |
Rotation Speed (rpm) | 600 ± 10% |
Power Source | NI-MH Battery |
Leveling Type | Rotary Laser |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Built for site conditions, the RL HW+ provides clear and accurate leveling for groundworks including gradients of up to 10%- Drop proof glass enclosed beacon
- Working range 600m
- Rotating head can be set up for a 10% slope
- Glass enclosed head, rated to IP66
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan