OPTIBELT OMEGA 1350 5M Width Range 201-300 OPTI 1350 5M 274mm 1Pc

#Nomor SKU S021207532
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 1350 5M
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 1350
Number of Teeth 270.0
Sleeve width (mm) 500.0
Belt width 274
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan