OPTIBELT ALPHA POWER 920 AT10 Width Range 5-100 OPTI 920 AT10 90mm 1Pc

#Nomor SKU S020950361
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 920 AT10
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 920
Number of Teeth 92
Sleeve width (mm) 380
Belt width 90
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE TIMING BELTS
maintenance-free, with steel wire cord

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan