Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren) GS - 1000 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GS - 1000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Volume (L) | 800 |
Dimensions (DxT) (cm) | 87x175 |
Thickness (mm) | 0.4 |
Material | Stainless Steel |
Need Installation | Yes |
Price Include Installation | No |
Berat (Kg) | 979.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak.
Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc.
Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya.
Kenapa Tangki Stainless?
Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304.
Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik.
Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc.
Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya.
Kenapa Tangki Stainless?
Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304.
Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik.
Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
Fitur
- Fitting/Volkring. Connector/penyambung pipa ke tangki.
- Radar.
Pengontrol permukaan air otomatis agar air tidak melebihi kapasitas tangki.
- Easy Lock.
Dilengkapi dengan kunci pengait yang mudah dibuka/ditutup.
- Perfect Size Manhole.
Lubang dengan size sempurna untuk membantu pemeliharaan tangki.
- Easy Installation.
Pemasangan tangki yang mudah dilengkapi dengan standar outlet.
- Aisi 304.
Kami ingin anda dapat menggunakan produk kamu dalam jangka waktu yang lama. Itulah sebabnya kami hanya menggunakan material premium seperti AISI 304 Stainless Steel.
Kegunaan
Instruksi Pemasangan Tangki air stainless dapat dengan mudah ditempatkan pada tempat mendatar (horizontal) ataupun menara#cm# dalam posisi berdiri (vertikal). Tangki Stainless Steel tidak dirancang untuk ditempatkan dibawah tanah ! - Dalam penempatan tangki#cm# pastikan tidak ada bagian tangki yang bersentuhan dengan besi/ logam lain yang dapat menimbulkan karat. - Pastikan pondasi cukup kokoh karena tangki 1000 ltr mempunyai berat air 1 tonKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan