Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) PM3 1pc
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PM3 |
---|---|
Unit | 1pc |
AC Voltage (V) | 500 |
DC Voltage (V) | 500 |
Resistance Range (ohm) | 40 |
M Code | 3359176 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 31 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Body thickness 8.5mm ultra thin compact type.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |