FLC Plummer Block Houing Bearing 500 Series SNG 528 1pc

#Nomor SKU S020706708
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SNG 528
Unit 1pc
Shaft Diameter d1 (mm) 125
Dimensions d (mm) 250.0
Dimension A (mm) 500.0
Dimension B (mm) 150.0
Dimension C (mm) 50.0
Dimension G (mm) 98.0
Dimension H (mm) 150.0
Dimension L (mm) 190.0
Dimension W (mm) 290.0
Dimensions m (mm) 420.0
S Bolt M30
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan