FLC Adapter Sleeve H 317 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | H 317 |
---|---|
Unit | 1pc |
Adapter No. | H 317 |
Dimensions d1 (mm) | 85.0 |
Dimensions d (mm) | 75.0 |
Dimension B2 (mm) | 63.0 |
Dimension D1 (mm) | 110.0 |
Dimension S (mm) | 18.0 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan