Merck Millipore Immobilon Western Chemilum HRP Substrate WBKLS0500 2x250ml 1pc

Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WBKLS0500
Unit 1pc
Detection Method Chemiluminescence
format HRP
Key Applications Western Blotting
Material Size (mL) 2 x 250
Membrane Coverage (cm²) 5000
Quality Level MQ400
Storage Temperature (°C) 2 to 8
Volume (ml) Luminol (250 mL)Peroxide solution (250 mL)
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Application : Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting Application : s on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan