Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 8 SDR 17 (PN10) 3inch 1roll
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S 8 SDR 17 (PN10) |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Diameter Pipe (inch) | 3 |
| Length (m) | 100 |
| Outter Diameter (mm) | 90 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Vinilon%20Pipa%20HDPE%20PE%20100%20(MRS%20100)%20S%208%20SDR%2017%20(PN10)%203inch%201roll/kjS020607739-1.jpg)